特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 1310 LC 2KM BLACK BOX

    SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 1310 LC 2KM

    BLACK BOX
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
    仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)最大距離(km)2各種認証CE、FCC、TUV、ULファイバータイプ50マイクロン マルチモード、1310nm
  • SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M BLACK BOX

    SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M

    BLACK BOX
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
    仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、UL距離(最大)550mファイバータイプ50マイクロン マルチモード、850nm
  • SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m BLACK BOX

    SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m

    BLACK BOX
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    10G対応のSFPモジュールです
    質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 300mファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
  • SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC BLACK BOX

    SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC

    BLACK BOX
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
    仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、ULファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
  • SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km BLACK BOX

    SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km

    BLACK BOX
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    10G対応のSFPモジュールです
    質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
  • SFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KM BLACK BOX

    SFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KM

    BLACK BOX
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
    質量(kg)0.016寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4消費電力1W、ソース: SFP ケージから入力3.3V速度1.25GbpsコネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
  • SFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10km BLACK BOX

    SFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10km

    BLACK BOX
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    10G対応のSFPモジュールです
    質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)1310高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85最大距離(km)10各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ9μ シングルモード
  • メディアコンバータシャーシ 2U 右パワーサプライ BLACK BOX

    メディアコンバータシャーシ 2U 右パワーサプライ

    BLACK BOX
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシの別売電源です。LHGC-RACK 用 予備電源(右側)
  • メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+ BLACK BOX

    メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ質量(kg)0.32規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R電源12V DC、最大 5W対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4動作温度(℃)0~+55各種認証CE 、FCC クラス B
  • メディアコンバータシャーシ 2U 左パワーサプライ BLACK BOX

    メディアコンバータシャーシ 2U 左パワーサプライ

    BLACK BOX
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシの別売電源です。LHGC-RACK 用 予備電源(左側)
  • メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC BLACK BOX

    メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC

    BLACK BOX
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
  • メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U BLACK BOX

    メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U

    BLACK BOX
    75,980税込83,578
    1台
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシです。メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 。最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 。LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ 。セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 。ホットスワップコンバータモジュールに対応 。広い電圧範囲で使用可 。シングルまたはデュアル電源で動作 。保証: センドバック無償3年
    質量(kg)7電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX各種認証CEスロット数(個)14
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB)

    BLACK BOX
    439,800税込483,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100オーディオ双方向オーディオ
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB/光ファイバ) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB/光ファイバ)

    BLACK BOX
    449,800税込494,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
  • KVMエクステンダーキット(DP/USB) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(DP/USB)

    BLACK BOX
    239,800税込263,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATxケーブルで最長100mオーディオ双方向オーディオ
  • KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(レシーバ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(レシーバ)

    BLACK BOX
    159,800税込175,780
    1台
    13日以内出荷
    Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
    仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。、リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA電源AC100~240V温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、ネットワーク接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
  • KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ)

    BLACK BOX
    259,800税込285,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースRS-232、USB、USB 2.0解像度3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS非依存保管温度(℃)-20~+60最大延長(m)20インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長30kmオーディオ双方向オーディオ
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB)

    BLACK BOX
    439,800税込483,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。デュアルモニタ延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースRS-232、USB解像度最大1920×1200@60Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ各機器:電源 LED (1)距離CATxケーブルで最長100mオーディオ双方向オーディオ
  • KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFP+x2) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFP+x2)

    BLACK BOX
    699,800税込769,780
    1台
    13日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
    仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット質量(kg)1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160相対湿度5~95% 結露なきこと操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけコネクタDisplayPort (1)、USB Type-B (1)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+60インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10kmケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB/光ファイバ) (モニタ側 : HDMIx2) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB/光ファイバ) (モニタ側 : HDMIx2)

    BLACK BOX
    449,800税込494,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、光ファイバで最大 30km DisplayPort/HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)各 1.043電源AC100-240V DC5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hz動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30kmインジケータ電源:赤、リンク:緑オーディオ双方向アナログオーディオ
  • KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB)

    BLACK BOX
    239,800税込263,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36電源(V)外部 DC 5/2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大 1920×1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATxケーブルで最長100mMTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
  • KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ)

    BLACK BOX
    259,800税込285,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースUSB、RS-232解像度最大-1920×1200@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長20kmオーディオ双方向オーディオ
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB)

    BLACK BOX
    439,800税込483,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A 電源対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースRS-232、USB 2.0解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hzコネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60最大延長(m)200インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)距離CATxケーブル:最長100mオーディオ双方向オーディオ
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB/光ファイバ)

    BLACK BOX
    449,800税込494,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要) 。最大1920x1200@60Hz の DVI-I/VGA ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大1920×1200@60Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-Dメス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-A メス (2)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30kmインジケータ各機器:電源 LED (1)
  • KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1)

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能。保証: センドバック無償2年
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローンインターフェースUSB、SFP、USB 2.0相対湿度5~95%、結露なきこと解像度1920x1200(1080p)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPUからトランスミッタまでの最大5m(DVI-DとUSBの制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア-CAT6/6A/7UTOかSTPツイストペアケーブルビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-Dオーディオ対応
  • KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ)

    BLACK BOX
    259,800税込285,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372電源外部 DC 5V 2A 電源対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60最大延長(m)20インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長30kmオーディオ双方向オーディオ
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB/光ファイバ) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB/光ファイバ)

    BLACK BOX
    449,800税込494,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号をSFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要)。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.386、トランスミッタ:0.386寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30kmインジケータ電源:赤、リンク:緑
  • KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ) BLACK BOX

    KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ)

    BLACK BOX
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
    仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
  • KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB) (モニタ側 : HDMIx2) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB) (モニタ側 : HDMIx2)

    BLACK BOX
    439,800税込483,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)各 1.0432寸法各H4.4×W8.3×D18.0cm電源AC100-240V DC5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30HzケーブルCAT5e/CAT6動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑総延長距離(m)100オーディオ双方向アナログオーディオ
  • KVMエクステンダーキット(HDMI/USB) BLACK BOX

    KVMエクステンダーキット(HDMI/USB)

    BLACK BOX
    239,800税込263,780
    1式
    6日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースUSB 2.0、RS-232解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)距離CATxケーブル:最長100mオーディオ双方向オーディオ
  • KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMレシーバ (DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1 SFP+x2) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMレシーバ (DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1 SFP+x2)

    BLACK BOX
    699,800税込769,780
    1台
    13日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
    仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット質量(kg)1.16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160相対湿度5~95% 結露なきこと操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけコネクタDisplayPort (1)、USB Type-A (4)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+60インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10kmケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製
  • KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    379,800税込417,780
    1台
    13日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。2画面対応モデル KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応 。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRXの間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタDVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間: 最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
  • ギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000B-T(16) + SFP(2) ファンレス仕様 BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000B-T(16) + SFP(2) ファンレス仕様

    BLACK BOX
    109,800税込120,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ 。オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス 。SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 。環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 。保証: センドバック無償1年
    仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識ポート数16寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.7×21.8×14.9コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、21-24ポートに対し: SFP(1)距離銅線: 最大100m
  • ギガビットスイッチ 10ポート管理機能付 10/100/1000B-T(8)+UTP/SFP(2) BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 10ポート管理機能付 10/100/1000B-T(8)+UTP/SFP(2)

    BLACK BOX
    129,800税込142,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ 。ファイバアップリンクを提供 。8つの自動検知100/1000Mbpsポート 。2つのデュアルメディア 10/100/1000Mbps RJ-45/SFPポート
    仕様(MACテーブル)8K、(承認)CE、FCCパート15、クラスA質量(kg)1.4容量フォワード:14.88Mbps、切替:20 Gbpsポート数10電源100~240V AC 50~60 Hz最大消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.8×22×13.4コネクタ10 / 100 / 1000 MbpsのRJ-45 UTP(8)、100 / 1000 Mbps UTP と 100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバとのデュアルメディア(2)、RJ-45 シリアルコンソール(1)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20 ~+70ジャンボフレーム9216バイト
  • ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様 BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様

    BLACK BOX
    74,980税込82,478
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)4K質量(kg)1.8ポート数8電源入力:90~240V AC 50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×12.3×22.8コネクタイーサネット RJ-45 (8)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+90バッファ仕様3.5MB
  • ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵 BLACK BOX

    ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    メディアコンバータです。ギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
    質量(kg)0.6規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SXポート数(PoEをサポート)1消費電力(W)最大 65 W電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz電力(W)利用可能な電力: 30高度(m)<3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20 ~ +70インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m湿度(%)5~95(結露なし)
  • ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4) BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4)

    BLACK BOX
    449,800税込494,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。ギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 。10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 。SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 。スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 。IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
    仕様(MACアドレス)32K質量(kg)2.4電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)ポート数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)ジャンボフレーム最大 9 KB各種認証CE
  • ギガビットスイッチ 24ポート 10/100/1000B-T(24) + SFP(2) ファンレス仕様 BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 24ポート 10/100/1000B-T(24) + SFP(2) ファンレス仕様

    BLACK BOX
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ 。オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス 。SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 。環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 。管理機能付き 制御を簡便化、セキュリティ、QoS、性能も向上 。保証: センドバック無償1年
    仕様(MACアドレス)8K規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、 21-24ポートに対し: SFP(1)距離銅線: 最大100m
  • ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2) BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2)

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.5容量スイッチング:52Gbpsポート数26電源内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1)動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)転送速度(Mbps)(キャパシティ)38.68ジャンボフレーム9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト