絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,016)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(970)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- ブランドをもっと見る

USBパネル・マウント・アダプタ黒 10個
BLACK BOX¥39,980税込¥43,9781セット11日以内出荷USBパネルマウントアダプタです。一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。取付時には 4-40 ネジを推奨用途パネルマウント用の USB アダプタ材質アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティング色アダプタ: 黒 べゼル: 銀質量(g)28.4保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)-40~68動作湿度(%)10~90
メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC
BLACK BOX¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手のひらサイズのメディアコンバーターです仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
DVI-I デュアルリンクケーブル 10m
BLACK BOX¥22,980税込¥25,2781本13日以内出荷DVI-Iケーブルです規格DVI-Iケーブル長(m)10コネクタ形状DVI-I(オス) - DVI-I(オス)コネクタ金メッキ仕様DVI-Iオス(2)変換タイプオス - オス対応モードシングルリンクコネクタ1DVI-I(オス)コネクタ2DVI-I(オス)
HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 2m
BLACK BOX¥6,898税込¥7,5881本13日以内出荷HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません仕様導線:28AWG 撚り線ケーブル長(m)2プラグ15μm 金メッキ仕様銅シールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90%被覆PVC、黒HDMI規格1.3B変換タイプオス-オス材質(フード)樹脂成型フード
サーブスイッチDT DVI USB KBD対応4P
BLACK BOX¥85,980税込¥94,5781台13日以内出荷DVI対応のKVMスイッチです質量(kg)0.9ポート数4電源(外部)100~240V AC / 9~12V DC表示電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4)制御プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×13コネクタDVI-I メス (5)、USB Type B メス (4)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (10)、電源用バレルコネクタ (1)、
DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 1.8M
BLACK BOX¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷DVIケーブルですケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス
PoEインジェクター PoE+ 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3at
BLACK BOX¥36,980~税込¥40,678~1台13日以内出荷PoE給電が可能な、インジェクタです電源AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V速度10 / 100 / 1000Mbpsコネクタデータ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)各種認証CE cUL/UL(R)
GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft)
BLACK BOX¥5,998税込¥6,5981本13日以内出荷CAT6A シールドパッチケーブルです仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL色青タイプケーブルジャケット:CM PVC規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6Aケーブル長(m)3周波数最大 650 MHzコネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オスメッキコネクタ:50uケーブルタイプ撚線
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 緑 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色緑規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 白 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色白規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 青 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色青規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 灰 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色グレー規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m
BLACK BOX¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷CAT6Aパッチケーブルです色黄規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
MediaCento専用 VESA/ウォールマウントキット
BLACK BOX¥7,798税込¥8,5781個13日以内出荷MediaCentoシリーズの送信機。受信機用の壁掛け用キット。MediaCento専用取付金具
VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式
BLACK BOX¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります質量(kg)0.1出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ動作温度(℃)0~40OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)保管温度(℃)-25~+60各種認証CE FCCパート15 WEEEインジケータ電源
ServSwitchCX アクセスモジュルUSB/オーディオ
BLACK BOX¥48,980税込¥53,8781台13日以内出荷KVMスイッチのSAMですコネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1)各種認証CE
リモートアクセスモジュール スキュー&オーディオ USB
BLACK BOX¥269,800税込¥296,7801台13日以内出荷KVMスイッチです質量(g)430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×26×170インターフェース3.5mm オーディオ (1) 2.5mm 電源 メス 5V DC (1)
Boxilla KVM&AV/ITマネージャ
BLACK BOX¥1,198,000税込¥1,317,8001台13日以内出荷IP-KVM Emeraldシリーズの管理マネージャです。Emerald の管理に最適 。数千の端末管理が可能、大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ 。保証: センドバック無償2年仕様【LCD】モジュール 16×2 LCM (1)質量(kg)5.7電源100-240V AC、50-60 Hz 1U single 250 W ATX 電源相対湿度10~85% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.3×43.8×44.5LEDステータスLED (黄 プログラマブル GPIO)(1) , HDD LED (赤)(1) , 電源LED (緑)(1)コネクタRJ-45 GbE (2)、USB 2.0 (2) 、RJ-45 console port (COM1)(1) ;internal 5x2 pin header (COM2) (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~75各種認証CE、FCC、UL、BISキーパッド5ボタンキーパッド
DVI-D -> VGA変換アダプタ
BLACK BOX¥129,800税込¥142,7801台13日以内出荷DVI-DをVGAに変換する変換器です仕様【スキャンレンジ】水平: 22 ~ 95 kHz、垂直: 48 ~ 90 Hz質量(kg)0.1電源5V DC ジャック (1)、外部電源、5V DCインターフェースDVI 入力: DVI-D シングルリンク メス(1)、VGA 出力: HD15 メス(1)最大解像度VGA: 1920x1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×5.1×8.3ビデオ仕様帯域幅:170 MHz
オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ
BLACK BOX¥39,980~税込¥43,978~1台13日以内出荷DVIを分配する分配器ですタイプ信号:シングルリンク DVI-D電源入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8)最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
USB1.1バスパワーCAT5エクステンダ・キット2P(40m)
BLACK BOX¥51,980税込¥57,1781式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです最大延長(m)Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85電源トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合)配線接続CAT5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ユニットごとに、2.3×5.6×8.4コネクタトランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統各種認証CEUSBデバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)
USB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500M
BLACK BOX¥519,800税込¥571,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275伝送速度(Mbps)(最大)480質量(kg)0.9電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25接続USB 機器 30 台インターフェースUSB1.1、USB2.0コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア
USB2.0エクステンダ CATx 2ポート
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100質量(kg)1電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75配線接続CAT5e 以上接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air
USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)
BLACK BOX¥179,800税込¥197,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです。USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)。CAT5 ケーブルによりUSB 2.0 の信号伝達をリモートのUSB 周辺装置まで延長。電源供給はローカルまたはリモートから選択可能。電力はUTP ケーブルで伝送。USB 1.1 およびUSB 2.0 のホストとともに稼働。最大延長(m)100通信速度最高 480Mbps質量(g)各ユニット: 80電源外部電源アダプタ AC 100~240V 入力 DC 24V 1A 出力 トランスミッタとレシーバで使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)各ユニット: 65×87.5×30配線接続CATxコネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) RJ-45 (1)、レシーバ: USB Type-A (1) RJ-45 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)各種認証FCC Class A CE接続台数30台のUSB機器USBUSB1.1、USB2.0
USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート
BLACK BOX¥219,800税込¥241,7801式13日以内出荷USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100質量(kg)1電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76配線接続CAT5e接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air
H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売
BLACK BOX¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能。H.264/265対応 。エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) 。HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) 。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 。PoE スイッチから電源の供給が可能 。電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 。保証: センドバック無償2年質量(kg)0.79電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470コントロールユーザー:IDモードボタン(1)解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポートインピーダンス(Ω)ビデオ:100インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2)レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz)オーディオ最大レベル:2Vrms
Wizard USB音声機能付 KVMエクステンダ
BLACK BOX¥479,800税込¥527,7801式13日以内出荷KVMエクステンダキットです電源外部電源 100~240 VAC、50~60Hz、0.4A/5VDC、2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ: 26×75×118、レシーバ: 26×75×162インターフェーストランスミッタ:HD15 メス(2)、USBタイプ B(1)、3.5mm 音声 メス(2)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)、レシーバ:HD15 メス(1) 、USB タイプ A(4)、3.5mm 音声 メス(1)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)最大解像度最大 1920x1200 @60Hz距離ACU5050A-R2 / ACU5250A-R2 共通:最大300m(CAT6 / CAT7)、最大250m(CAT5 / CAT5e)、最大200m(CAT7a パッチケーブル)音声16bit ステレオ、44.1kHz
HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/オーディオ)
BLACK BOX¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/オーディオ)
BLACK BOX¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
DVI-D エクステンダ・キット Audio RS-232
BLACK BOX¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷DVI-D映像延長機質量(kg)0.4消費電力(W)20電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1)インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6最大延長(m)100音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
HDMIエクステンダ 専用コントローラ
BLACK BOX¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能。MediaCento専用コントローラ電源入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3×15.5×13コネクタRJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません)各種認証CE距離ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
HDMI2.0ケーブル 1.8m
BLACK BOX¥3,298税込¥3,6281本13日以内出荷HDMIケーブルですケーブル長(m)1.8コネクタ形状HDMI オス - HDMI オスAWG28(導線径)プラグ金メッキ各種認証CEビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps変換タイプオス-オス
HDMI2.0ケーブル 0.9m
BLACK BOX¥2,498税込¥2,7481本13日以内出荷HDMIケーブルです仕様導線径 28 AWGケーブル長(m)0.9インターフェースHDMI オス - HDMI オスプラグ金メッキ各種認証CEビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps
HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 1m
BLACK BOX¥5,398税込¥5,9381本13日以内出荷HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありませんケーブル長(m)1AWG28(撚り線)プラグ金メッキシールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90%被覆PVC、黒HDMI規格1.3B接触子15μm 金メッキ仕様銅変換タイプオス-オス材質(フード)樹脂成型フード
サーブスイッチDT DisplayPort 4ポート
BLACK BOX¥98,980税込¥108,8781台13日以内出荷DisplayPort対応のKVMスイッチです。USB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ 。DisplayPort 対応 。高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク)DDC2B サポート 。USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム 。USB キーボード、マウス対応 。4台の USB 周辺機器を共有可能 。保証: センドバック無償1年質量(kg)0.6ポート数4電源外部電源アダプタ対応OSWindows、Mac寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。質量(kg)1.8電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データ転送速度SW1046A: 10Mbps
INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseTx4 SFPx1
BLACK BOX¥95,980税込¥105,5781台13日以内出荷産業用スイッチです。DC電源専用です。厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ 。DC電源専用 。4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。9Kジャンボフレームを許容します。 。作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。 。二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。 。IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。 。多くの厳格な業界標準を満たしています。 。DINレールか壁取付けオプション。仕様シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3)ポート数4電源(2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.1×89.4×109.2バッファメモリ128Kバイト動作環境温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95%MACアドレス登録数2000件ポート(4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)