4ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットスイッチ 10ポート管理機能付 10/100/1000B-T(8)+UTP/SFP(2) BLACK BOXギガビットスイッチ 10ポート管理機能付 10/100/1000B-T(8)+UTP/SFP(2)BLACK BOX
95,980税込105,578
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ ファイバアップリンクを提供 8つの自動検知100/1000Mbpsポート 2つのデュアルメディア 10/100/1000Mbps RJ-45/SFPポート
仕様(MACテーブル)8K、(承認)CE、FCCパート15、クラスA質量(kg)1.4容量フォワード:14.88Mbps、切替:20 Gbpsポート数10電源100~240V AC 50~60 Hz最大消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.8×22×13.4コネクタ10 / 100 / 1000 MbpsのRJ-45 UTP(8)、100 / 1000 Mbps UTP と 100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバとのデュアルメディア(2)、RJ-45 シリアルコンソール(1)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20 ~+70ジャンボフレーム9216バイト
ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様 BLACK BOXギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様BLACK BOX
48,980税込53,878
1台
予約販売
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様(MACアドレス)4K質量(kg)1.8ポート数8電源入力:90~240V AC 50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×12.3×22.8コネクタイーサネット RJ-45 (8)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+90バッファ仕様3.5MB
ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵 BLACK BOXギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵BLACK BOX
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
メディアコンバータですギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
質量(kg)0.6規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SXポート数(PoEをサポート)1消費電力(W)最大 65 W電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz電力(W)利用可能な電力: 30高度(m)<3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20 ~ +70インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m湿度(%)5~95(結露なし)
ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4) BLACK BOXギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4)BLACK BOX
359,800税込395,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
仕様(MACアドレス)32K質量(kg)2.4電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)ポート数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)ジャンボフレーム最大 9 KB各種認証CE
ギガビットスイッチ 24ポート 10/100/1000B-T(24) + SFP(2) ファンレス仕様 BLACK BOXギガビットスイッチ 24ポート 10/100/1000B-T(24) + SFP(2) ファンレス仕様BLACK BOX
95,980税込105,578
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 管理機能付き 制御を簡便化、セキュリティ、QoS、性能も向上 保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)8K規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、 21-24ポートに対し: SFP(1)距離銅線: 最大100m
ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2) BLACK BOXギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2)BLACK BOX
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.5容量スイッチング:52Gbpsポート数26電源内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1)動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)転送速度(Mbps)(キャパシティ)38.68ジャンボフレーム9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト
DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8M BLACK BOXDVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8MBLACK BOX
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
DVI-IをVGAに変換するケーブルです。方向性はありません。
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-I オス(1)、HD15 オス(1)変換タイプオス-オス
DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.) BLACK BOXDisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.)BLACK BOX
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 1.8M BLACK BOXDVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 1.8MBLACK BOX
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
DVIケーブルです
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス
CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポートBLACK BOX
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポートBLACK BOX
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOXCAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポートBLACK BOX
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付き RJ-45(48)結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOXCAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポートBLACK BOX
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm規格TIA/EIA 568B.2コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポートBLACK BOX
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOXCAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポートBLACK BOX
99,980税込109,978
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付き RJ-45(24)結線ストレート
CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポートBLACK BOX
99,980税込109,978
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
質量(g)350保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由動作温度(℃)0~40湿度(%)5~95(結露なきこと)
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズラックスペース不要。業界最先端の KVM このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
質量(g)215保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長湿度(%)5~95(結露なきこと)
KVMエクステンダ HDMI1.4 USB2.0 HDBT2.0 CATx BLACK BOXKVMエクステンダ HDMI1.4 USB2.0 HDBT2.0 CATxBLACK BOX
179,800税込197,780
1式
20日以内出荷
KVMエクステンダキットですHDMI (60Hz: 4K)、オーディオ、高速 USB 2.0、RS232、電源を CATx ケーブルで最大 100m まで伝送
最大延長(m)100
モジュラー カプラー パネル マウント RJ45 ブラック BLACK BOXモジュラー カプラー パネル マウント RJ45 ブラックBLACK BOX
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:RJ45 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8アズワン品番65-1549-69
KVXLCシリーズ用電源アダプタ BLACK BOXKVXLCシリーズ用電源アダプタBLACK BOX
7,398税込8,138
1個
20日以内出荷
KVXシリーズ用 別売電源アダプタですKVX シリーズ用 KVM エクステンダ 交換用電源アダプタ(5V/2A 10W)
ギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000Mbps BLACK BOXギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000MbpsBLACK BOX
109,800税込120,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
ポート数16
ギガビットスイッチ 8ポート BLACK BOXギガビットスイッチ 8ポートBLACK BOX
73,980税込81,378
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP質量(kg)0.9容量スイッチング:20Gbps規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3adポート数8電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)転送レート1,488Mpps保管温度(℃)-20~70ジャンボフレーム9.6KB各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EUバッファ仕様パケット:512KBポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なしインジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)
DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.) BLACK BOXDisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.)BLACK BOX
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷
DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9M BLACK BOXDVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9MBLACK BOX
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
DVIケーブルです
ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス