VGA対応 エクステンダの送信機 別途受信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)【ユーザコントロール】EDID コピーボタン (1) マスタ / スレーブスイッチ (1) カスケードオン / オフスイッチ (1)
質量(kg)0.7
出力ローカルビデオ(カスケード):HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続(相互)RJ-45 (4)
入力シリアル:DB9 メス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)、ローカルオーディオ:3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
構成システム:RJ-11(付属の制御ケーブルと RJ-11 / DB9 コンバータを介してホストのシリアルポートに接続) (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×17.1×10.2
インジケータLED (2):電源/電源入力 (1) リンク (1)
オーディオ入力3.5mm ジャック(ステレオ)(1)
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
VGA対応 エクステンダの受信機 別途送信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)
質量(kg)0.3
出力シリアル:DB9 オス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続相互:RJ-45 (1)
コントロール(ユーザ)プッシュボタン (3):ビデオ調整モード入出力用 (1) ビデオレベル上昇用 (1) ビデオレベル減少用 (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.3×10.8×8.6
最大延長(m)標準範囲:150/長距離:300
音声出力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能。MediaCento専用コントローラ
電源入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3×15.5×13
コネクタRJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません)
各種認証CE
距離ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要) 。最大1920x1200@60Hz の DVI-I/VGA ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51
寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大1920×1200@60Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-Dメス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-A メス (2)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
OSOS 非依存
保管温度(℃)-20~+60
総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km
インジケータ各機器:電源 LED (1)
1式
¥359,800
税込¥395,780
20日以内出荷
VGA対応 エクステンダの送信機 別途受信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)【ユーザコントロール】EDID コピーボタン (1) マスタ / スレーブスイッチ (1) カスケードオン / オフスイッチ (1)
質量(kg)0.7
出力ローカルビデオ:(カスケード)HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続相互:RJ-45 (8)
入力シリアル:DB9 メス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)、ローカルオーディオ:3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
構成システム:RJ-11(付属の制御ケーブルと RJ-11 / DB9 コンバータを介してホストのシリアルポートに接続) (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×17.1×10.2
インジケータLED (2):電源/電源入力 (1) リンク (1)
オーディオ入力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
1台
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
関連キーワード