「オーディオ 分配」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
DVIを2分配する分配器です
タイプ信号:シングルリンク DVI-D
電源入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A
表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8)
最大消費電力(W)2.8
最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2×18×8.5
コネクタ入力 DVI-D (1) 3.5mm ステレオ音声ジャック (1)、出力 DVI-D (2) 3.5mm ステレオ音声ジャック (2)
1台
¥28,980
税込¥31,878
20日以内出荷
DVIを4分配する分配器です
タイプ信号:シングルリンク DVI-D
電源入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A
表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8)
最大消費電力(W)4.1
最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×13.5
コネクタ入力 DVI-D (1) 3.5mm ステレオ音声ジャック (1)、出力 DVI-D (4) 3.5mm ステレオ音声ジャック (4)
1台
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能。H.264/265対応 。エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) 。HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) 。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 。PoE スイッチから電源の供給が可能 。電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 。保証: センドバック無償2年
質量(kg)0.79
電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売
出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470
コントロールユーザー:IDモードボタン(1)
解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7
コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポート
インピーダンス(Ω)ビデオ:100
インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2)
レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz)
オーディオ最大レベル:2Vrms
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード