12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)1 電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76 接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポート インターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1) 動作温度(℃)~+50結露なきこと 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air 総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
1式
139,800 税込153,780
20日以内出荷

USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)0.9 電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25 接続USB 機器 30 台 コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア 総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275
1式
349,800 税込384,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381 寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源:赤、リンク:緑 総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100
1式
299,800 税込329,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離CATx ケーブルで最長 100m
1式
189,800 税込208,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1) 距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
189,800 税込208,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。デュアルモニタ延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51 寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大1920×1200@60Hz コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ各機器:電源 LED (1) 距離CATx ケーブルで最長 100m
1式
299,800 税込329,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 電源 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hz コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1) 距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
299,800 税込329,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大 1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離CATx ケーブルで最長 100m MTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
1式
189,800 税込208,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離光ファイバケーブルで最長 30km
1式
199,800 税込219,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大 -1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離光ファイバケーブルで最長 20km
1式
199,800 税込219,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源外部 DC 5V 2A 電源 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離光ファイバケーブルで最長 30km
1式
199,800 税込219,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号をSFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要)。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.386、トランスミッタ:0.386 寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+60 総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ電源:赤、リンク:緑
1式
319,800 税込351,780
20日以内出荷