5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブルです
仕様導線径 28 AWG ケーブル長(m)0.9 インターフェースHDMI オス - HDMI オス プラグ金メッキ 各種認証CE ビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps
1本
2,398 税込2,638
20日以内出荷

HDMIケーブルです
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状HDMI オス - HDMI オス AWG28(導線径) プラグ金メッキ 各種認証CE ビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps 変換タイプオス-オス
1本
3,088 税込3,397
20日以内出荷

HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
仕様導線:28AWG 撚り線 ケーブル長(m)2 プラグ15μm 金メッキ仕様銅 シールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90% 被覆PVC、黒 HDMI規格1.3B 変換タイプオス-オス 材質(フード)樹脂成型フード
1本
3,998 税込4,398
20日以内出荷

バルクケーブルです。・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ 規格ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5e ケーブル長(m)304.8 材質(絶縁体)HDPE: 0.225mm ケーブル外径(Φmm)(公称値)6.1 リターンロス(dB)100MHz: 20.1/100m 最大減衰量(db/100m)100MHz: 22.0
1本
79,980 税込87,978
20日以内出荷

CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL タイプケーブルジャケット:CM PVC 規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6A ケーブル長(m)3 周波数最大 650 MHz コネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オス メッキコネクタ:50u ケーブルタイプ撚線
1本
5,698 税込6,268
20日以内出荷