「RJ45 CAT6」の検索結果
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
1セット
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
CAT6カプラです。CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
1セット
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8
電源入力:AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)出力: DC 5V
速度【切替】通常: 5ms、最大: 10ms
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6
コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: RJ-45 10BASE-T ポート (1)、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)
データレート10/100/1000、 10G イーサネット
1台
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8
電源AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)、出力: DC 5V
速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6
コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: 遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)
データレート10 / 100 / 1000 / 10G イーサネット
1台
¥209,800
税込¥230,780
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様切換え可能回数:10万回
質量(kg)0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5
コネクタRJ-45(3)
伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様切換え可能回数:10万回
質量(kg)0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5
コネクタRJ-45(3)
伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
1台
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様切換え可能回数:10万回
質量(kg)0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5
コネクタRJ-45(3)
伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
1台
¥85,980
税込¥94,578
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)
シールドシールド付きRJ-45
結線ストレート
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)
シールドシールド付きRJ-45
結線ストレート
1台
¥229,800
税込¥252,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24) 、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48) 、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL
色青
タイプケーブルジャケット:CM PVC
規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
ケーブル長(m)3
周波数最大 650 MHz
コネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オス
メッキコネクタ:50u
ケーブルタイプ撚線
1本
¥5,998
税込¥6,598
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能。保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル
質量(kg)0.54
電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)
対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS
対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン
相対湿度5~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67
コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL
インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)
距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア - CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル
ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル
質量(kg)0.54
電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)
対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS
対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン
相対湿度5~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67
コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL
インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)
距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m
ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
KVMエクステンダキットです
電源全 ACS40xxA-R2 / ACS42xxA-R2 リモートユニット:90~240V AC、47~63Hz、自動センサ、外部、IEC 320 インタフェースとコード付き
インターフェースローカルユニットACS4001A-R2 / ACS4004A-R2:DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M) (2) , RJ45 (リンク) (1) バレル(電源) (1)、CS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M + USB 2.0) (2) RJ45 (リンク) (2) バレル(電源) (1)リモートユニットACS4001A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(1) バレル (電源) (1)、ACS4004A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (4) USB Type-B メス プログラミング (1) RJ45 (リンク)(1) バレル(電源) (1)、ACS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(2) バレル(電源) (1)
最大解像度1920 x 1200 @60Hz 1280 x 1024 @75Hz 24ビット色深度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.9×0.3×14.3
最大延長(m)CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7:140(AWG24)、60(AWG26)
1式
¥469,800
税込¥516,780
20日以内出荷
KVMエクステンダキットです
電源外部電源 100~240 VAC、50~60Hz、0.4A/5VDC、2.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ: 26×75×118、レシーバ: 26×75×162
インターフェーストランスミッタ:HD15 メス(2)、USBタイプ B(1)、3.5mm 音声 メス(2)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)、レシーバ:HD15 メス(1) 、USB タイプ A(4)、3.5mm 音声 メス(1)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)
最大解像度最大 1920x1200 @60Hz
距離ACU5050A-R2 / ACU5250A-R2 共通:最大300m(CAT6 / CAT7)、最大250m(CAT5 / CAT5e)、最大200m(CAT7a パッチケーブル)
音声16bit ステレオ、44.1kHz
1式
¥329,800
税込¥362,780
20日以内出荷
Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。、リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA
温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70
相対湿度-20~80% 結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5
コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)
距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
1台
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA
温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70
相対湿度-20~80% 結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5
コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)
距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
1台
¥88,980
税込¥97,878
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381
寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大3840×2160@30Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源:赤、リンク:緑
総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100
1式
¥339,800
税込¥373,780
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。2画面対応モデル KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応 。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRXの間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル
質量(kg)0.54
電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)
対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS
対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン
相対湿度5~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67
コネクタDVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL
インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)
距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間: 最大100m
ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
¥269,800
税込¥296,780
20日以内出荷
関連キーワード