カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • アイネックス(10)
  • エスエスエーサービス(5)
  • JTT(11)
  • エレコム(25)
  • サンワサプライ(18)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • トライメイト(3)
  • ロジクール(4)
  • 多摩電子(2)
  • StarTech.com(34)
  • JAPANNEXT(25)
  • ATEN(22)
  • RS PRO(13)
  • JFEアドバンテック(10)
  • EATON(イートン)(10)
  • A&D(9)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • アズワン(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB C 延長」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1) BLACK BOXKVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1)BLACK BOX
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なしDKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア - CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブルビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
269,800税込296,780
1台
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ2画面対応モデル KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応 1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRXの間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタDVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間: 最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら