CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL
色青
タイプケーブルジャケット:CM PVC
規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
ケーブル長(m)3
周波数最大 650 MHz
コネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オス
メッキコネクタ:50u
ケーブルタイプ撚線
1本
¥5,698
税込¥6,268
20日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ
質量(kg)0.32
規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R
電源12V DC、最大 5W
対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
動作温度(℃)0~+55
各種認証CE 、FCC クラス B
1台
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
関連キーワード