1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
質量(kg)0.1 出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力) 入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98 コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1) 互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ 動作温度(℃)0~40 OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R) 保管温度(℃)-25~+60 各種認証CE FCCパート15 WEEE インジケータ電源
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

関連カテゴリ