15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1) 距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
189,800 税込208,780
7日以内出荷

AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B 質量(kg)0.47 電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180 保存温度(℃)-20~60 コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。 延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル 相対湿度0~80% 結露なきこと 解像度ビデオ:1080p コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1) 動作温度(℃)0~50 インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠 ケース金属シャーシ オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B 質量(kg)0.47 電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180 保存温度(℃)-20~60 コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。 延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル 相対湿度0~80% 結露なきこと 解像度ビデオ:1080p コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1) 動作温度(℃)0~50 インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠 ケース金属シャーシ オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能。MediaCento専用コントローラ
電源入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3×15.5×13 コネクタRJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません) 各種認証CE 距離ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源外部 DC 5V 2A 電源 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離光ファイバケーブルで最長 30km
1式
199,800 税込219,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 電源 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hz コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1) 距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
299,800 税込329,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
1式
319,800 税込351,780
20日以内出荷

AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg)0.45 電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18 コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃)0~50 インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる) レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg)0.45 電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18 コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃)0~50 インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる) レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

KVMエクステンダキットです。HDMI (60Hz: 4K)、オーディオ、高速 USB 2.0、RS232、電源を CATx ケーブルで最大 100m まで伝送
最大延長(m)100
1式
159,800 税込175,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)各 1.0432 寸法各H4.4×W8.3×D18.0cm 電源AC100-240V DC5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz ケーブルCAT5e/CAT6 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源:赤、リンク:緑 総延長距離(m)100 オーディオ双方向アナログオーディオ
1式
299,800 税込329,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、光ファイバで最大 30km DisplayPort/HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)各 1.043 電源AC100-240V DC5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+60 総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ電源:赤、リンク:緑 オーディオ双方向アナログオーディオ
1式
319,800 税込351,780
20日以内出荷

映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能。H.264/265対応 。エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) 。HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) 。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 。PoE スイッチから電源の供給が可能 。電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 。保証: センドバック無償2年
質量(kg)0.79 電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売 出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470 コントロールユーザー:IDモードボタン(1) 解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7 コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポート インピーダンス(Ω)ビデオ:100 インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2) レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz) オーディオ最大レベル:2Vrms
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

DVI-D映像延長機
質量(kg)0.4 消費電力(W)20 電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A 表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1) インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1) 解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6 最大延長(m)100 音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声 ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
1式
159,800 税込175,780
7日以内出荷

VGA対応 エクステンダの受信機 別途送信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1) 質量(kg)0.3 出力シリアル:DB9 オス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1) 電源2.1mm バレルジャック (1) 接続相互:RJ-45 (1) コントロール(ユーザ)プッシュボタン (3):ビデオ調整モード入出力用 (1) ビデオレベル上昇用 (1) ビデオレベル減少用 (1) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.3×10.8×8.6 最大延長(m)標準範囲:150/長距離:300 音声出力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷