18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替 Glide&Switch 。8ポート対応のKMスイッチ 切替機
仕様(承認)CE、FCC ポート数8 電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W 制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.1×43.3×15.8 コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2) 互換性ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など 動作温度(℃)0~40
1台
399,800 税込439,780
20日以内出荷

マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替 Glide&Switch 。4ポート対応のKMスイッチ 切替機
仕様(承認)CE、FCC ポート数4 電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W 制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.1×29×12.8 コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2) 互換性ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など 動作温度(℃)0~40
1台
239,800 税込263,780
20日以内出荷

KVMスイッチです
質量(g)430 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×26×170 インターフェース3.5mm オーディオ (1) 2.5mm 電源 メス 5V DC (1)
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

KVMスイッチのSAMです
コネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1) 各種認証CE
1台
33,980 税込37,378
20日以内出荷


KVMスイッチです
質量(kg)0.7 ポート数8 電源100~240VAC 5VDC2 6A,自動認識 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×20×12 コネクタRJ-45(8)、RJ-45メス(1)、RS-232オス(1)、USB タイプAメス(2)、HD15メス(1)、3.55mmオーディオ・ジャック・メス(1)
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

1台
489,800 税込538,780
20日以内出荷

1台
549,800 税込604,780
20日以内出荷

KVMスイッチのSAMです
コネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1) 各種認証CE
1台
26,980 税込29,678
20日以内出荷

VGA対応のKVMスイッチです
仕様スキャン間隔:3/8/15/30秒 質量(kg)1 ポート数4 電源100~240V AC, 50~60Hz、外部 ケーブル長(m)(最大)コンソール: 6、スイッチ~PS/2 サーバ: 9.1、スイッチ~USB サーバ: 4.5 対応OSWindows 98 / Me / XP、Windows NT / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 制御ユーザ:ポート選択ボタン: 4 最大解像度1920 x 1440 表示LEDポート選択表示用 (4) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×21.8×13 コネクタサーバ側: HD15 メス (4)、コンソール側キーボード、マウス: USB Type-A メス (2)、コンソール側モニタ: HD15 メス (1)
1台
119,800 税込131,780
20日以内出荷

VGA対応のKVMスイッチです
仕様スキャン間隔:3/8/15/30秒 質量(kg)1 電源100~240V AC, 50~60Hz、外部 ケーブル長(m)(最大)コンソール: 6、スイッチ~PS/2 サーバ: 9.1、スイッチ~USB サーバ: 4.5 対応OSWindows 98 / Me / XP、Windows NT / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 制御ユーザ:ポート選択ボタン: 4 最大解像度1920 x 1440 表示LEDポート選択表示用 (4) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×21.8×13 コネクタサーバ側: HD15 メス (4)、コンソール側キーボード、マウス: USB Type-A メス (2)、コンソール側モニタ: HD15 メス (1)
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷

DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg)0.9 ポート数4 電源(外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×13 コネクタDVI-I メス (5)、USB Type B メス (4)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (10)、電源用バレルコネクタ (1)、
1台
76,980 税込84,678
20日以内出荷

DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg)1.86 ポート数4 電源(外部)100~240V AC / 5V DC 対応OSWindows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS 制御前面パネルか、ホットキー制御 最大解像度HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps 表示LED電源 (1) ポート選択 (2) CPU 電源 (2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.7×22.0×10.6 コネクタ【KV9624A】CPU側 ビデオ:DVI-I (8) USB:USB Type-B (4) オーディオ:3.5mm ステレオジャック (8)、コンソール側 ビデオ:DVI-I (2) USB ワークステーション/ USB 機器共有: USB Type-A (4) 音声: 3.5mm ステレオジャック (2)、電源用バレルコネクタ (1)
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg)1.33 ポート数2 電源(外部)100~240V AC / 5V DC 対応OSWindows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS 制御前面パネルか、ホットキー制御 最大解像度HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps 表示LED電源 (1) ポート選択 (2/4) CPU 電源 (2/4) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.7×16×10.6 コネクタCPU側 ビデオ:DVI-I (4) USB:USB Type-B (2) オーディオ:3.5mm ステレオジャック (4)、コンソール側 ビデオ:DVI-I (2) USB ワークステーション/ USB 機器共有: USB Type-A (4) 音声: 3.5mm ステレオジャック (2)、電源用バレルコネクタ (1)
1台
62,980 税込69,278
20日以内出荷

DVI対応のKVMスイッチです。シンプルなプラグ&プレイ、DVI 搭載の 8 ポート KVM スイッチ。小規模サーバルームに最適 。最大解像度 1920x1200 。単一リンクの KVM スイッチ。USB/DVI によるコンソール接続 。OS に非依存、アプリケーションに対して透過 。DDC2B 互換、最新のデジタル式モニタに対応 。保証: センドバック無償1年
仕様CE承認取得済 質量(kg)2.3 ポート数8 電源入力: 100-240VAC, 50-60Hz、出力: 9-12VDC, 2A(最大) 対応OSWindows 98 SE/Me/2000/×P; Windows 7;Windows Vista;Linu×;Mac OS×; Solari 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.45×43.8×17.8 コネクタ[コンソール側]デジタルのみ:DVI-I メス(1)、キーボード・マウス:USBタイプA メス(2)、[コンピュータ側]デジタルビデオのみ:DVI-I メス(8)、キーボード・マウス:USBタイプB F(8)
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

DVI対応のKVMスイッチです。シングルリンク DVI-D ビデオ仕様の PC を切替 。ステレオ オーディオをサポート 。DVI / USB 系のインタフェースを持つデスクトップ PC の切替用 。エミュレーションで DDC EDID をサポート 。USB 2.0 トランスペアレント対応 。USB キーボード / マウス エミュレーション対応 。保証: センドバック無償1年
質量(kg)0.7 ポート数2 電源(外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4×16×7 コネクタDVI-I メス (3)、USB Type B メス (2)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (6)、電源用バレルコネクタ (1)
1台
47,980 税込52,778
20日以内出荷

DisplayPort対応のKVMスイッチです。USB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ 。DisplayPort 対応 。高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク)DDC2B サポート 。USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム 。USB キーボード、マウス対応 。4台の USB 周辺機器を共有可能 。保証: センドバック無償1年
質量(kg)0.6 ポート数4 電源外部電源アダプタ 対応OSWindows、Mac 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10 コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷

DisplayPort対応のKVMスイッチです。USB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ 。DisplayPort 対応 。高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク) 。DDC2B サポート 。USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム 。USB キーボード、マウス対応 。前面パネルのスイッチやホットキーでの切替可能 。保証: センドバック無償1年
質量(kg)0.6 ポート数2 電源外部電源アダプタ 対応OSWindows、Mac 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10 コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷