「pps-10 3m」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード 質量(kg)0.32 規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2) 電源5 VDC、<1W 対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4 コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1) 動作温度(℃)0~+50 転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps 各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード 質量(kg)0.32 規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2) 電源5 VDC、<1W 対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4 コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1) 動作温度(℃)0~+50 転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps 各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

関連カテゴリ