パッチパネルです
質量(kg)1.3
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)
シールドシールド付き RJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1
寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm
規格TIA/EIA 568B.2
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48) 、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)
シールドシールド付きRJ-45
結線ストレート
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24) 、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥94,980
税込¥104,478
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥76,980
税込¥84,678
20日以内出荷
ギガビット対応の、PoEスイッチです。PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
仕様(レイヤー2切替)STP、RSTP、MSTP、VLAN、音声VLAN、汎用VLAN IGMP v1/2/3、IGMPクエリア、IGMPプロキシ、リンク集約制御プロトコル、DHCPリレー、(MACアドレス)32K、(承認)CE・FCC、(管理)Web GUI; SNMP v1/2/3; RMON; IPv4 / IPv6; デュアルイメージ; シリアルRS232コンソールポート(RJ45)【PoE】IEEE802.3afおよびIEEE802.3at【QoS】ハードウェアプライオリティキュー(8)。トラフィックのスケジューリングと分類。レート制限; IPv6アプリケーション
質量(kg)2.3
電源PoE、740W
高度(m)3000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2
コネクタ10/100/1000M RJ-45 PoE+ (48 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (4 ポート)・RJ-45コンソール(1)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)最大95(結露なきこと)
セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限
保管温度(℃)-20~+70
ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ
入力電圧100~240V AC
転送速度(Gbps)176(131Mpps)
1台
¥599,800
税込¥659,780
20日以内出荷
関連キーワード