「傘たて」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スッキリと無駄のないシルエットの置き型の傘立てです。※底面のゴム色が床面に色移りする可能性がございます。
材質(本体)ステンレスバイブレーション仕上
本体高さH(mm)650
目隠しパネルにより、鍵・キャスター部分が目立ちにくい意匠性を重視した置き型の傘立て
材質(本体)ステンレスHL仕上
本体高さH(mm)940
水受けを移動することで折りたたみ傘にも対応可能な、長傘・おりたたみ傘兼用の傘立て
材質(本体)ステンレスHL仕上
本体高さH(mm)450
鍵なし
スペースに応じた仕上げが選べる、スタンダード型の傘立て
材質(本体)ステンレスHL仕上
本体高さH(mm)450
鍵なし
シンプルですっきりとしたフレーム仕様が特徴の置き型の傘立て
材質(本体)ステンレスHL仕上
本体高さH(mm)450
鍵なし
傘立てを折り畳んで収納し、キャスター移動が可能な傘立て【鍵なし】
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)285
本体高さH(mm)600
鍵なし
側面にアルミパネルを採用した置き型の傘立て
材質(本体)ステンレスHL仕上
本体高さH(mm)465
鍵なし
重厚感のあるボックス型の傘立て
材質(本体)ステンレスHL仕上
本体高さH(mm)900
傘立てをボックス内に収納し、キャスター移動が可能な傘立て【鍵付き】
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)616
本体高さH(mm)1030
水受けを上下にスライドすることで長傘、折りたたみ傘を収納可能とする傘立てです。
トラスコ品番383-3663
材質ステンレスHL仕上げ(溶接構造)
高さ(mm)450
奥行(mm)250
間口(mm)300
本数傘:12本
収納数傘:12
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
水受けを上下にスライドすることで長傘、折りたたみ傘を収納可能とする傘立てです。
傘立てをボックス内に収納し、キャスター移動が可能な傘立て【鍵なし】
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)386
本体高さH(mm)763
鍵なし
傘立てを折り畳んで収納し、キャスター移動が可能な傘立て【鍵付き】
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)470
本体高さH(mm)990
スタッキングに適した形状で、キャスター移動が可能な大型施設向け傘立て
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)573
本体高さH(mm)1070
傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵なし】
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)136
本体高さH(mm)630
鍵なし
傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵なし】
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)136
本体高さH(mm)630
鍵なし
傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵付き】。自立型。ロック機構:前パネルを開き傘立てフレームを引き上げるとロックが掛かります。右上部のロックボタンで解除しフレームを押し下げて収納します
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)166
本体高さH(mm)1032
傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵付き】。壁付けタイプ。ロック機構:前パネルを開き傘立てフレームを引き上げるとロックが掛かります。右上部のロックボタンで解除しフレームを押し下げて収納します
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)166
本体高さH(mm)1032
関連キーワード