建築物にフィットするシンプルな壁収納型の消火器ボックス壁収納型。ブラケットレス。奥行き220mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)11
高さ(mm)本体:710
材質(本体)スチール焼付塗装仕上
奥行(mm)本体:205
関連資料(0.08MB)
本体幅(mm)290
ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応の壁収納型の消火器ボックスです。ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応。壁収納型。ブラケットレス。奥行き260mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)9
高さ(mm)本体:574
材質(本体)スチール焼付塗装仕上
奥行(mm)本体:223
ブラケットPBR-F(オプション)
本体幅(mm)290
傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵付き】。壁付けタイプ。ロック機構:前パネルを開き傘立てフレームを引き上げるとロックが掛かります。右上部のロックボタンで解除しフレームを押し下げて収納します
材質(本体)ステンレスHL仕上
奥行D(mm)166
本体高さH(mm)1032
関連キーワード