一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途再生ゴム、防音等に。
材質再生ゴム
色黒
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質NR(天然ゴム)
色黒
使用温度範囲(℃)-50~70
反発弾性に優れています
ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振・防音材
気密、水密性、加工性が良い
強力マグネットで扉をキャッチし、固定します。
トラスコ品番355-2362
セット内容皿木ネジ、スペーサー
幅(mm)40
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
色シルバー
高さ(mm)27
質量(g)204
受けW58Φ×6mm
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番224-7763
厚さ(mm)1.5
材質/仕上ハッポーム(ポリプロピレン)
色白
取付粘着シール
質量(g)14
縦(mm)55
横(mm)140
表示内容当店では車でご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております。(黒文字)
テープ付
1箱(5枚)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い塩ビ板です
寸法(mm)約910×1820
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
耐摩耗性に優れたゴムロール巻きです。海外製の為、ゴムの臭いがします
材質天然ゴム
幅(mm)1020
厚さ(mm)1
質量(kg)約20
長さ(m)10(誤差あり)
使用温度範囲(℃)-25~70
アズワン品番64-8942-79
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード