常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付
寸法(mm)60×90
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質エラストマー樹脂
形状丸
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色茶
張地フッ素樹脂
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色茶
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色茶
高さ(mm)27
張地フッ素樹脂
家具をらくらく移動できます。すべりやすいフッ素樹脂製。フローリング、カーペット、畳でも使用OK。傷防止用椅子脚・家具底クッション。テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます。ビス止めタイプなのでしっかり固定して外れにくい、ビス・ワッシャ付属。床暖房がある場所での使用も可能です
材質エラストマー樹脂、フッ素樹脂
色茶
タイプビス止めタイプ
形状円
仕様硬質フェルト付
適合Φ32~35用
材質エラストマー樹脂
高さ(mm)33
1セット(4個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂
寸法(mm)約100×100×53
耐荷重(kg)300(1セット使用時)
関連キーワード