一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途防振、防音に。
厚さ(mm)5
長さ(m)9
材質SBR(スチレンブタジエンゴム)
タイプ粘着付
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
仕様テープ付
トラスコ品番854-8017
材質NBR
幅(mm)30
厚さ(mm)10
寸法(mm)縦×横×長さ:10×30×1000
色黒
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
反発弾性に優れ加工性が良く、防振、防音、断熱材としてご使用下さい。
用途緩衝材に。
仕様粘着テープ付
トラスコ品番224-2943
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)10
材質/仕上スポンジ(SR)
色グレー
質量(g)42
使用温度0℃~70℃
1箱(5個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
仕様テープ付
トラスコ品番473-9574
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)20000
幅(mm)20
厚さ(mm)5
色黒
取付方式貼付タイプ(両面テープ)
長さ(m)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
タイプL型ゴム
ドラム径(mm)300
壁、家具、駐車場などの角につけるだけでクッションの役割をし、ダメージをやわらげます。
用途テーブル、机などのコーナーに。
トラスコ品番224-7646
幅(mm)30
厚さ(mm)8
材質/仕上発泡ラバー
色黒
質量(g)12
タイプ粘着タイプ
長さ(m)70
縦(mm)30
1箱(40個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
材質EPDMスポンジ
幅(mm)30
厚さ(mm)10
色ブラック
長さ(m)6
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)8.3
アズワン品番64-4792-63
特性耐久性・耐候性、防塵・防水・気密・防音・断熱に
メーカー商品コード215-4259
1巻
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
防振・防音・緩衝材などに
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
仕様粘着付
耐磨耗性・クッション性に優れています。
用途クッション材、防音材
厚さ(mm)5
長さ(mm)9000
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
色黒
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
防振・防音・緩衝材などに
ドラム巻きタイプのスポンジです
厚さ(mm)15
材質発泡ラバー(NBR)
幅(mm)7.5
長さ(m)35
寸法(mm)(ドラム)80
タイプ半円型スポンジ
ドラム径(mm)300
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
反発弾性に優れています
ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振・防音材
気密、水密性、加工性が良い
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
断面タイプD型
1巻
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード