衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
床にやさしいゴム底脚です
床面の傷の防止などに
ビス付
色黒
耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番215-2742
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)30~40丸用
色ベージュ
タイプ丸
内径(mm)30~40
1パック(4個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
金具がついているので取り付けが簡単です。
用途戸当、当り止めに、底脚に。
セット内容ビス
形状台形
材質/仕上天然ゴム
色黒
タイプビス止めタイプ
ゴム脚キャップ
騒音・床の傷防止
色移りのしにくい素材を使用しています
材質:本体/ABS樹脂・スチール 吸盤/熱可塑性ポリウレタン・合成ゴム 脚キャップ/合成ゴム。吸盤式(密着ジェル+レバー式吸盤)の為、ドアを キズつけず、色々なドアに使用可能です。両手がふさがっている時も足で上げ下げワンタッチ!
タイプ足操作タイプ
種別吸盤式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×60×270
TKG品番9-2601-0601
TKG品番(2017)6-2387-1801
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
持ち手は握りやすいグリップ形状。ゴム脚キャップは衝撃を和らげるクッション機能付きで長時間使用でも疲れにくい仕様です
材質支柱部分/アルミ・PP・合成ゴム、持ち手部分/プラスチック、底キャップ/ゴム
耐荷重(kg)120
寸法(Φ×高さH)(mm)ゴム脚:38×50
寸法(高さH×幅W)(mm)780~920×150
四隅にエッジが付いているので、ずれません
机などの家具類の防振・すべり止め
材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています
テーブルなど脚の下につけると床が傷みません
すべり止めとしても効果抜群です
材質天然ゴム
振動吸収、洗濯機の脚に!
衝撃吸収力の高いブチルゴム製。
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。
ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)13
寸法(mm)91×91
硬度約50度
耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
1パック(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン
耐荷重(kg)200/4個使用時
ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
用途手指消毒・洗浄に。
トラスコ品番253-9345
材質本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子
幅(mm)103
高さ(mm)272
奥行(mm)116
吐出量A1700
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
商品下部がゴムなので安定して自立します
用途受付や飲食店のテーブルのメニューなどに
トラスコ品番353-1819
材質/仕上本体:アクリル、脚:ゴム
質量(g)131
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
四隅にエッジが付いているので、ずれません
机などの家具類の防振・すべり止め
材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています
テーブルなど脚の下につけると床が傷みません
すべり止めとしても効果抜群です
材質天然ゴム
関連キーワード