「スプレー スモーク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色スモーク
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。
材質ポリスチレン(PS)
色ブラウンスモーク
電気絶縁性・対薬品性に優れています。難燃性です。
用途標示板・ディスプレイ・電気絶縁材に。
トラスコ品番217-8046
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)3
色スモーク透明
高さ(mm)小/大:1820
縦(mm)1820
横(mm)910
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取付けできます。
用途工具の収納・分類に。店舗・各種ディスプレイに。
トラスコ品番253-6278
長さ(mm)1800
幅(mm)880
材質/仕上エンビ
色ブラウンスモーク
質量(g)6160
ピッチ(mm)ねじ穴:約2.54
板厚(mm)3
耐荷重(N)30
ピッチ(inch)1
1箱(5枚)
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
標示板・資材・ディスプレー・工作などに
色スモーク透明
比重1.19
熱変形温度(℃)87~100
標示板・資材・ディスプレー・工作などに
色ミスティスモーク
比重1.19
熱変形温度(℃)87~100
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です
ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
全面が透明タイプなので展示効果がアップします。
用途カタログ・パンフレット等のディスプレイ用
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
厚さ(mm)3
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
関連キーワード