4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。 トラスコ品番111-2445 長さ(mm)2000 幅(mm)460 厚さ(mm)2 材質/仕上 質量(kg)21 タイプ粘着 規格JIS H 4301 粘着剤
1巻
99,880 税込109,868
7日以内出荷

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。 材質/仕上 規格JIS H 4301
1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。 トラスコ品番111-2451 材質 長さ(mm)2000 幅(mm)460 厚さ(mm)1.5 タイプ粘着
1巻
68,980 税込75,878
9日以内出荷

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。 トラスコ品番111-2450 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 材質/仕上 質量(kg)23 タイプ非粘着 規格JIS H 4301
1巻
66,980 税込73,678
7日以内出荷

関連カテゴリ