4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。 材質シナベニア 幅(mm)600 厚さ(mm)4 シナベニア無地 品名ウッディボード シナベニア無地 穴径(Φmm)5 ピッチ(mm)ねじ穴:25 耐荷重(kg)20 板厚(mm)4 耐荷重N(kgf)20 穴ピッチ(mm)25 ねじ穴(Φmm)5 表面仕上げ無地
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。 トラスコ品番448-4594 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)4 材質/仕上シナベニア 質量(kg)2.89 シナベニア無地 タイプ板面:無地 ピッチ(mm)ねじ穴:25 耐荷重(kg)30 板厚(mm)4 縦(mm)1820 耐荷重(N)30 ねじ穴(Φmm)5 表面仕上げ無地
1箱(3枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。 厚さ(mm)5.5 材質/仕上MDF タイプ板面:シート貼り ピッチ(mm)ねじ穴:25 ねじ穴(Φmm)5 表面仕上げシート貼り
1箱(5枚)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)5.5 材質/仕上MDF 質量(kg)7.5 タイプ板面:シート貼り ピッチ(mm)ねじ穴:25 耐荷重(kg)30 縦(mm)1820 ねじ穴(Φmm)5 表面仕上げシート貼り
1箱(3枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ