25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95 仕様吸盤式 フック回転式
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様吸盤2個 材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー 寸法(mm)98×80×299 耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用した新しい吸盤です。 。面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
材質(本体)ABS樹脂 材質(フック)SUS204 材質(吸盤)ポリウレタン・NBR
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に 材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR) 仕様二重真空吸着方式 トラスコ品番145-6767 幅(mm)72 高さ(mm)210 質量(g)96
1パック
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番433-4337 材質ABS、ポリウレタン、NBR 幅(mm)72 高さ(mm)50 質量(g)100
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

フックをセットするだけで強力に吸着するハンガーです 吸盤取付タイプ吊り下げフック リビングに、キッチンに、小物などをひっかけるのに便利な吸盤フックです
1個ほか
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます 大型の吸盤が3箇所付きで強力に吸着します ハンドルが中間部分で、お好みの角で固定でき大変便利です
仕様吸盤3個 材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー 寸法(mm)98×80×498 耐荷重(kg)垂直方向50・水平方向28
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用して、今までの吸盤の限界を超えた新しい吸盤です。表面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸盤のつきにくい壁にも簡単に吸盤が取り付けられます 吸盤の密着向上用補助板 吸盤がうまく壁面にくっつかないときに便利な補助板です
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:本体/ABS樹脂・スチール 吸盤/熱可塑性ポリウレタン・合成ゴム 脚キャップ/合成ゴム。吸盤式(密着ジェル+レバー式吸盤)の為、ドアを キズつけず、色々なドアに使用可能です。両手がふさがっている時も足で上げ下げワンタッチ!
タイプ足操作タイプ 種別吸盤式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×60×270 TKG品番9-2601-0601 TKG品番(2017)6-2387-1801
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられる吸盤式のツマミです 吸盤式ツマミ ガラス戸棚に簡単に取り付けできるツマミです
直径(Φmm)40
1パック(2個)
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるクリップ付きの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着 お店のPOP表示など、あらゆる場所で便利なクリップ付きの吸盤です パソコンなどの磁石NGの場所にも最適です
1セット(4個)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられる横穴付きの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着 透明なので、目立ちません
直径(Φmm)37
1セット(3個)ほか
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤くさり付きで簡単に付けられる標示プレートです
材質アクリル 寸法(mm)100×100×2
1枚
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングボード取付用パーツ タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時 材質ABS樹脂/塩化ビニール 径(Φmm)約Φ66
1セット(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。
材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン 幅(mm)Φ55 直径(Φmm)55 高さ(mm)- 質量(g)26.5 奥行(mm)約35 TKG品番9-0810-0601 TKG品番(2017)6-0722-0601
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン 耐荷重(kg)200/4個使用時
1個ほか
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンチングボード取付用パーツ タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時 材質ABS樹脂/塩化ビニール 径(Φmm)約Φ66
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力圧縮原理を応用した家庭用フックです 吸盤取付タイプ吊り下げフック 省スペース設計により室内はもちろん、車内ディスプレイなどにもご使用いただけます
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球にやさしい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです 吸盤・くさり付きで簡単に取り付けできます
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
1個ほか
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても 取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売) さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂 ピッチ1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm)5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内窓フレームと組み合わせことで簡易内窓になり、冷暖房効果アップ・結露軽減、エコ対策になります。
用途エコ・結露防止対策、光 内窓フレーム用 トラスコ品番434-3291 セット内容A金具2個、B金具2個、皿ビス(M3.5×20mm)4本、皿ビス(M3.5×10mm)4本 材質金具・ビス:ステンレス(SUS304相当)、吸盤:PVC、補助板:PET 幅(mm)12 シルバー 高さ(mm)20 奥行(mm)50 適合サイズ縦・横すべりだし窓H600×W600迄推奨
1パック
1,198 税込1,318
翌日出荷