ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い三角棒です
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
工作・DIY・緩衝材などに
シンプルな棒型
透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
色(チェーン)ゴールド
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。
用途工場内作業ライン用マットなど。
材質合成ゴム(SBR)
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)5
質量(g)520
ネオジム磁石で超強力タイプ
モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石
ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです
最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色茶
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状角
材質エラストマー
色茶
ゴム脚キャップ
騒音・床の傷防止
色移りのしにくい素材を使用しています
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
トラスコ品番820-1527
材質フッ素樹脂 エラストマー樹脂
1パック(4個)
¥819
税込¥901
当日出荷
トラスコ品番849-3942
質量(kg)1.067
タイプ角棒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です。家具・テーブル等の作成・交換用脚。ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)。脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ
色黒
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)47
厚さ(mm)1.5
全長(mm)76
タイプ角型
寸法D2(mm)6.8
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)4
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
解放時の扉を一定の角に固定させます
ドアストッパー、ドアの開放位置の保持
かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
タイプ差し込みタイプ
材質エラストマー樹脂
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
解放時の扉を一定の角に固定させます
ドアストッパー、ドアの開放位置の保持
かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
タイプ差し込みタイプ
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
ご家庭のお子様の安全対策などに
材質発泡ラバー(NBR)
寸法(mm)約30×30×8×70
角部分を丸くし、コンパクトでかわいい印象を与える卓上ブラックボード。チョーク用。
カードの角を変えることができます
プライスカード等の表示
クリップ式で最大8mmまで挟むことができます
材質スチロール
幅(mm)50
高さ(mm)28
奥行(mm)54
用紙サイズ25×50
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます
壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護
付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)8
長さ(mm)1820
寸法(mm)27×27
カードの角を変えることができます
プライスカード等の表示
テーブルなどに置くタイプのカード立てです
材質スチロール
幅(mm)50
高さ(mm)28
奥行(mm)37
用紙サイズ25×50
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます
目につきやすいトラ柄での注意喚起します
クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
色黄×黒
材質NBR発泡体
関連キーワード
1
2
3
次へ