「角 ゴム」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工作・DIY・緩衝材などに
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
ゴム脚キャップ
騒音・床の傷防止
色移りのしにくい素材を使用しています
防音、防振に効果があります。
形状角形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。
用途工場内作業ライン用マットなど。
材質合成ゴム(SBR)
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)5
質量(g)520
空調室外機や色々な工事での防振に最適です
電材用防振ゴム
中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)13
色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
大型の吸盤が3箇所付きで強力に吸着します
ハンドルが中間部分で、お好みの角で固定でき大変便利です
仕様吸盤3個
材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー
寸法(mm)98×80×498
耐荷重(kg)垂直方向50・水平方向28
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
解放時の扉を一定の角に固定させます
ドアストッパー、ドアの開放位置の保持
かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
タイプ差し込みタイプ
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます
壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護
付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)8
長さ(mm)1820
寸法(mm)27×27
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます
目につきやすいトラ柄での注意喚起します
クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
色黄×黒
材質NBR発泡体
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
ご家庭のお子様の安全対策などに
材質発泡ラバー(NBR)
寸法(mm)約30×30×8×70
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
長さ(mm)900
寸法(mm)約30×30
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
寸法(mm)約54×54×900
壁、家具、駐車場などの角につけるだけでクッションの役割をし、ダメージをやわらげます。
用途テーブル、机などのコーナーに。
トラスコ品番224-7646
幅(mm)30
厚さ(mm)8
材質/仕上発泡ラバー
色黒
質量(g)12
タイプ粘着タイプ
長さ(m)70
縦(mm)30
1箱(40個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
壁・家具・駐車場などの角につけるだけでコーナースポンジがクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
壁面のコーナー、家具のカド、駐車場の入口、ご家庭内のお子様の安全対策に最適です
材質発泡ラバー
寸法(mm)約54×54×450
関連キーワード