振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です
洗濯機用防振ゴム
振動吸収力の高いブチルゴム製です
天然ゴムの3倍以上の防振効果があります
低反発タイプです
厚さ(mm)9
寸法(mm)60×60
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
エアコン室外機用の防振ゴムです
エアコン室外機用防振ゴム
低反発ゴムで振動・音をやわらげます
材質低反発ゴム
仕様室外機用
厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン
耐荷重(kg)200/4個使用時
カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。
用途防振、防音に。
材質ブチルゴム(IIR)
形状正方形
厚さ(mm)16
色黒
使用温度範囲(℃)-30~100
振動吸収、洗濯機の脚に!
衝撃吸収力の高いブチルゴム製。
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。
ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)13
寸法(mm)91×91
硬度約50度
耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
1パック(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ガタガタ振動をピタッと止めます
防振マット
コーナー部分への設置に最適なエッジ付きのマットです
寸法(mm)50×50
家具などの隙間によるガタツキを抑えます
隙間用防振マット
隙間に挟んで振動や音を防ぎます
床に敷くだけで振動を吸収します
防振用
驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています
何でも貼り直しができますので経済的です
貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです
プリンタやオーディオ機器にご使用下さい
材質ハプラゲル+ナイロンジャージ
仕様片面粘着
厚さ(mm)7
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(4枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂
寸法(mm)約100×100×53
耐荷重(kg)300(1セット使用時)
関連キーワード