耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
形状D型
色黒
材質EPDM
長さ(mm)450
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
仕様粘着付
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
色黒
取付穴径(Φmm)6
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
材質EPDM
ドラム巻タイプ(長さ:50m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
材質EPDM
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
断面タイプD型
1巻
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード