20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。
用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。 トラスコ品番406-9331 材質本体:SCM435、硬爪:SCM415 高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む) チャック外径(Φmm)63 本体厚さ(mm)28 外径把握(mm)0.8~50(63) 内径把握(mm)16~42(58) 把握力(kN)1.3
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415 爪形状一体爪(内爪・外爪)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C 爪形状分割爪(下爪・硬爪)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。 チャック外径(Φmm)305 トラスコ品番246-2770 質量(kg)40 外径把握(mm)5~253 内径把握(mm)80~233 把握力(kN)55
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷


爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
用途主に旋盤での加工に。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415 爪形状一体爪(内爪・外爪)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
用途主に旋盤での加工に。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C 爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
1台
219,800 税込241,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。薄型で重心が低くより安定した加工ができます。テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。テーパーシール加工により、防塵性に優れています。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
1台
769,800 税込846,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
用途主に旋盤での加工に。 チャック外径(Φmm)310 トラスコ品番239-1147 質量(kg)37 外径把握(mm)5~252 内径把握(mm)68~238 把握力(kN)55
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。 付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1set トラスコ品番443-7951 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C チャック外径(Φmm)302 爪形状分割爪(下爪・硬爪) 外径把握(mm)5~250(298) 内径把握(mm)77~230(278) 把握力(kN)55
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷

簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415 爪形状一体爪(内爪・外爪)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。
用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。 材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C 爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に チャック外径(Φmm)255 質量(kg)27.7 把握能力46kN 外径把握(mm)4~210 内径把握(mm)68~189
1台
279,800 税込307,780
当日出荷