5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に チャック外径(Φmm)255 質量(kg)27.7 把握能力46kN 外径把握(mm)4~210 内径把握(mm)68~189
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。 チャック外径(Φmm)305 トラスコ品番246-2770 質量(kg)40 外径把握(mm)5~253 内径把握(mm)80~233 把握力(kN)55
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。薄型で重心が低くより安定した加工ができます。テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。テーパーシール加工により、防塵性に優れています。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
1台
769,800 税込846,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C 爪形状分割爪(下爪・硬爪)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415 爪形状一体爪(内爪・外爪)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)