90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
59 税込65
当日出荷


C & K COMPONENTSC & K 押しボタンナット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプドレスナット 併用可能製品Tシリーズトグルスイッチ、TPシリーズプッシュボタン
1個
109 税込120
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】なし 適合cULus, ENEC, UL 定格電圧(V)100dc,250ac スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)6@250Vac
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




定格電流(mA)【コンタクト】400@20V スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)+75 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB アクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


アクチュエータの種類キャップ 定格電圧(V)100dc、 250ac 定格電流(A)【コンタクト】4@250Vc スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ アクチュエータ色
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格電圧(V)20 定格電流(A)【コンタクト】0.4V@20Vc/dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ アクチュエータ色
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C & K COMPONENTSC & K モメンタリ動作スイッチ
エコ商品
仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 &gt:10 :sup&gt:5 :/sup&gt:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング) 操作力(N)1.3 定格電流(mA)【コンタクト】100@32V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~+85 コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NO アクチュエータ色
1個
269 税込296
5日以内出荷

仕様サブミニチュアスナップ式スイッチ(ZMAシリーズ). 小型でコンパクトなハウジングに収められたZMAシリーズのサブミニチュアスイッチは、確実で信頼性の高いスナップ式メカニズムをお届けします。 一般的な用途には、基板検出スイッチ、通信デバイス、テスト機器、セキュリティシステム、家庭用電化製品が含まれます。. 機械的寿命 300000回 @ 0.1 A アクチュエータの種類レベル 定格電流(A)【コンタクト】3 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+85 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ 長さ(mm)6.2 幅(mm)6.2 アクチュエータの種類ボタン 保護等級IP67 定格電流(mA)【コンタクト】50 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 ターミナル形状表面実装 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)3.5
1リール(2000個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータ アクチュエータの種類ボタン 保護等級IP40 定格電流(mA)【コンタクト】50 スイッチ動作モーメンタリ 装着方式表面実装 ターミナル形状PCピン コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)
1袋(20個)ほか
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


長さ(mm)55.6 幅(mm)38.5 寸法(mm)55.6×38.5 定格電流(A)【コンタクト】1 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
1個ほか
910 税込1,001
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターミナル形状表面実装 スイッチ動作Off-(On) アクチュエータの種類ボタン 装着方式表面実装 定格電圧(V)32dc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ 寸法(mm)6.2×6.2×5.2 アクチュエータの種類ボタン 定格電圧(V)32dc 保護等級IP67 操作力(N)5 定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc スイッチ動作Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 ターミナル形状ガルウィング コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO アクチュエータ長さ(mm)2.6
1袋(10個)
949 税込1,044
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり照光式タクトスイッチ(KV5シリーズ). サーバー、ストレージ、自動車、ネットワーク、インフラストラクチャ、医療用。人間工学デザインのK5Vは、ロングトラベル、シャープなタクト感覚、及び可聴クリックという特徴を備えています。. 金めっきドーム型コンタクトSPDT 高輝度LED 基板上の設置スペースを削減 電流最小 / 最大 0.1 mA 100 mA コンタクトバウンス: :5 ms 絶縁抵抗: &gt:1 GΩ初期、&gt:10 MΩ温湿度試験後 電圧最小 / 最大: 20 mVdc 32 VDC 寸法(mm)9.45×8×12.40 アクチュエータの種類ボタン 操作力(N)4 定格電流(mA)【コンタクト】100@32Vdc 材質(コンタクト)ニッケルめっき上に金 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状スルーホール コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC アクチュエータ長さ(mm)4 アクチュエータ色透明
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


アクチュエータの種類スライド スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
1個ほか
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクチュエータの種類スライド スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
1個ほか
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格電圧(V)32dc スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.3 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)32/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11 パネルのカットアウト高さ(mm)11
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11 パネルのカットアウト高さ(mm)11 カットアウト直径(Φmm)12.3 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)32/DC 定格電圧(V)32dc
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】なし 定格電圧(V)32dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.3 アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)5@32Vdc コンタクト定格電圧(V)32/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65 パネルのカットアウト高さ(mm)11.65
1個ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDPDT コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

定格電圧(V)24dc LED色 スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)13.7 アクチュエータ色 コンタクト定格電流(mA)200@24Vdc コンタクト定格電圧(V)24/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)13.7(Dia.)×13 パネルのカットアウト高さ(mm)13
1個ほか
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】なし 定格電圧(V)32dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) アクチュエータ色 コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)DC32
1袋(5個)ほか
1,520 税込1,672
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】なし 定格電圧(V)32dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ アクチュエータ色 コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)DC32
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり 定格電圧(V)30dc LED色 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ アクチュエータ色 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)DC30
1個ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式PCB コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)DC30 アクチュエータ色
1袋(2個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり LED色 材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションSPDT アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷