- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- C & K COMPONENTS
- 2ページ目
2ページ目: C & K COMPONENTSのすべての商品
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アクチュエータの種類スライド
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
アクチュエータの種類サイド
材質(コンタクト)ニッケルめっき銅ベリリウム上に金
機械的寿命1000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-20→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
コンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
適合cULus認定
アクチュエータの種類プランジャーピン
材質(コンタクト)真鍮製
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)1/2@125Vdc,15@125/250Vc
操作力(g)150
アクチュエータの種類プランジャーピン
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)20
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)0.4V@20Vac/dc
長さ(mm)29.65
幅(mm)17.2
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.54
端子種別はんだ
深さ(mm)2.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
カードSAM, SIM
行数2
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)-40
コンタクト数8
コンタクトめっき金
コンタクト定格電流(mA)100
スイッチ数4
定格電圧(V)30dc
深さ(mm)5.08
幅(mm)10
寸法(mm)8.8×5.08×3.65
装着方式表面実装
ターミナルタイプはんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類プランジャー
接触抵抗(mΩ)30
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
ターミナルタイプクイックコネクト
アクセサリタイプボタン
併用可能製品KSAシリーズ、KSLシリーズ
キャップ色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプキャップ
仕様【イルミネーション】なし
適合cULus, ENEC, UL
定格電圧(V)100dc,250ac
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色白
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)+65
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)6@120Vac、6@28Vdc
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ドレスナット●併用可能製品:プッシュボタン●アクセサリの種類: キャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥124
税込¥136
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷