スイッチ動作モーメンタリ
仕様【イルミネーション】あり照光式タクトスイッチ(KV5シリーズ). サーバー、ストレージ、自動車、ネットワーク、インフラストラクチャ、医療用。人間工学デザインのK5Vは、ロングトラベル、シャープなタクト感覚、及び可聴クリックという特徴を備えています。. 金めっきドーム型コンタクトSPDT 高輝度LED 基板上の設置スペースを削減 電流最小 / 最大 0.1 mA 100 mA コンタクトバウンス: :5 ms 絶縁抵抗: >:1 GΩ初期、>:10 MΩ温湿度試験後 電圧最小 / 最大: 20 mVdc 32 VDC
寸法(mm)9.45×8×12.40
アクチュエータの種類ボタン
操作力(N)4
定格電流(mA)【コンタクト】100@32Vdc
材質(コンタクト)ニッケルめっき上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
アクチュエータ長さ(mm)4
アクチュエータ色透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アクチュエータの種類ボタン
ターミナル形状表面実装
アクチュエータの種類側面、上
保護等級IP60
ターミナル形状PC Terminal
長さ(mm)55.6
幅(mm)38.5
寸法(mm)55.6×38.5
定格電流(A)【コンタクト】1
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナル形状表面実装
スイッチ動作Off-(On)
アクチュエータの種類ボタン
装着方式表面実装
定格電圧(V)32dc
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ
長さ(mm)6.2
幅(mm)6.2
アクチュエータの種類ボタン
保護等級IP67
定格電流(mA)【コンタクト】50
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
ターミナル形状表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)3.5
仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ
寸法(mm)6.2×6.2×5.2
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧(V)32dc
保護等級IP67
操作力(N)5
定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc
スイッチ動作Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
ターミナル形状ガルウィング
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
アクチュエータ長さ(mm)2.6
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータ
アクチュエータの種類ボタン
保護等級IP40
定格電流(mA)【コンタクト】50
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式表面実装
ターミナル形状PCピン
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)
アクセサリタイプボタン
併用可能製品KSAシリーズ、KSLシリーズ
関連キーワード