「cスイッチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ六角取り付けナット
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 >:10 :sup>:5 :/sup>:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング)
操作力(N)1.3
定格電流(mA)【コンタクト】100@32V
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~+85
コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NO
アクチュエータ色赤
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプドレスナット
併用可能製品Tシリーズトグルスイッチ、TPシリーズプッシュボタン
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
仕様サブミニチュアスナップ式スイッチ(ZMAシリーズ). 小型でコンパクトなハウジングに収められたZMAシリーズのサブミニチュアスイッチは、確実で信頼性の高いスナップ式メカニズムをお届けします。 一般的な用途には、基板検出スイッチ、通信デバイス、テスト機器、セキュリティシステム、家庭用電化製品が含まれます。. 機械的寿命 300000回 @ 0.1 A
アクチュエータの種類レベル
定格電流(A)【コンタクト】3
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+85
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
アクチュエータの種類拡張
材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金
機械的寿命10000Cycles
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
コンタクト定格電流(mA)25@25Vdc
コンタクト定格電流(mA)100
スイッチ数4
定格電圧(V)30dc
深さ(mm)5.08
幅(mm)10
寸法(mm)8.8×5.08×3.65
装着方式表面実装
ターミナルタイプはんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類スライド
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
キャップ色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプキャップ
アクセサリタイプキャップ
キャップ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)20
定格電流(A)【コンタクト】0.4V@20Vc/dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色黒
アクチュエータの種類スライド
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式PCB
アクチュエータの種類プランジャー
接触抵抗(mΩ)30
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
ターミナルタイプクイックコネクト
定格電圧(V)20ac/dc
材質(アクチュエータ)ナイロン
定格電流(A)【コンタクト】0.4VA
保護等級IP57
接触抵抗(mΩ)20
スイッチ動作(On)-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
ターミナル形状ガルウィング
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)6.1
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作(On)-On
定格電流(A)【コンタクト】0.4VA
装着方式スルーホール
ターミナル形状PCピン
保護等級IP57
材質(アクチュエータ)真鍮
定格電圧(V)20ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類キャップ
定格電圧(V)100dc、 250ac
定格電流(A)【コンタクト】4@250Vc
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色白
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ色白
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC32
定格電圧(V)24dc
LED色青
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)13.7
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(mA)200@24Vdc
コンタクト定格電圧(V)24/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)13.7(Dia.)×13
パネルのカットアウト高さ(mm)13
適合cULus認定
アクチュエータの種類プランジャーピン
材質(コンタクト)真鍮製
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)1/2@125Vdc,15@125/250Vc
操作力(g)150
スイッチ動作On-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
定格電流(mA)【コンタクト】400@20V
スイッチ動作モーメンタリ
動作温度(℃)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
アクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色白
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC32
スイッチ動作モーメンタリ
動作温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)11
カットアウト直径(Φmm)12.3
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)32/DC
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式PCB
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC30
アクチュエータ色黒
仕様【イルミネーション】なし
適合cULus, ENEC, UL
定格電圧(V)100dc,250ac
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色白
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(オン)-オフ-オン
動作温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)10.16
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.3
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)5@32Vdc
コンタクト定格電圧(V)32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65
パネルのカットアウト高さ(mm)11.65
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)30dc
LED色緑
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
LED色緑
材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ