仕様サブミニチュアスナップ式スイッチ(ZMAシリーズ). 小型でコンパクトなハウジングに収められたZMAシリーズのサブミニチュアスイッチは、確実で信頼性の高いスナップ式メカニズムをお届けします。 一般的な用途には、基板検出スイッチ、通信デバイス、テスト機器、セキュリティシステム、家庭用電化製品が含まれます。. 機械的寿命 300000回 @ 0.1 A
アクチュエータの種類レベル
定格電流(A)【コンタクト】3
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+85
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
1袋(5個)
¥980
税込¥1,078
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式PCB
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)20
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)0.4V@20Vac/dc
仕様【イルミネーション】あり
LED色緑
材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
¥2,820
税込¥3,102
5日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.3
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)5@32Vdc
コンタクト定格電圧(V)32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65
パネルのカットアウト高さ(mm)11.65
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(オン)-オフ-オン
動作温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)10.16
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.3
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)11
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-30→+85
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)10.16
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
仕様【イルミネーション】あり照光式タクトスイッチ(KV5シリーズ). サーバー、ストレージ、自動車、ネットワーク、インフラストラクチャ、医療用。人間工学デザインのK5Vは、ロングトラベル、シャープなタクト感覚、及び可聴クリックという特徴を備えています。. 金めっきドーム型コンタクトSPDT 高輝度LED 基板上の設置スペースを削減 電流最小 / 最大 0.1 mA 100 mA コンタクトバウンス: :5 ms 絶縁抵抗: >:1 GΩ初期、>:10 MΩ温湿度試験後 電圧最小 / 最大: 20 mVdc 32 VDC
寸法(mm)9.45×8×12.40
アクチュエータの種類ボタン
操作力(N)4
定格電流(mA)【コンタクト】100@32Vdc
材質(コンタクト)ニッケルめっき上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
アクチュエータ長さ(mm)4
アクチュエータ色透明
1個
¥1,570
税込¥1,727
5日以内出荷
定格電圧(V)20ac/dc
材質(アクチュエータ)ナイロン
定格電流(A)【コンタクト】0.4VA
保護等級IP57
接触抵抗(mΩ)20
スイッチ動作(On)-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
ターミナル形状ガルウィング
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)6.1
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作(On)-On
定格電流(A)【コンタクト】0.4VA
装着方式スルーホール
ターミナル形状PCピン
保護等級IP57
材質(アクチュエータ)真鍮
定格電圧(V)20ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(mA)【コンタクト】400@20V
スイッチ動作モーメンタリ
動作温度(℃)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
アクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
1個
¥1,600
税込¥1,760
5日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
LED色赤
材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
¥2,510
税込¥2,761
5日以内出荷
関連キーワード