RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプドレスナット
併用可能製品Tシリーズトグルスイッチ、TPシリーズプッシュボタン
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
キャップ色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプキャップ
アクセサリタイプキャップ
キャップ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)20
定格電流(A)【コンタクト】0.4V@20Vc/dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色黒
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式PCB
アクチュエータの種類キャップ
定格電圧(V)100dc、 250ac
定格電流(A)【コンタクト】4@250Vc
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色白
定格電流(mA)【コンタクト】400@20V
スイッチ動作モーメンタリ
動作温度(℃)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
アクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
定格電圧(V)24dc
LED色青
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)13.7
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(mA)200@24Vdc
コンタクト定格電圧(V)24/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)13.7(Dia.)×13
パネルのカットアウト高さ(mm)13
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ色白
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC32
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)11
カットアウト直径(Φmm)12.3
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)32/DC
定格電圧(V)32dc
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色白
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC32
スイッチ動作On-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式PCB
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC30
アクチュエータ色黒
スイッチ動作モーメンタリ
動作温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし
適合cULus, ENEC, UL
定格電圧(V)100dc,250ac
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色白
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.3
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)5@32Vdc
コンタクト定格電圧(V)32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65
パネルのカットアウト高さ(mm)11.65
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)30dc
LED色緑
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC30
仕様【イルミネーション】あり
LED色赤
材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.3
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)11
仕様【イルミネーション】あり
LED色緑
材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)+65
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)6@120Vac、6@28Vdc
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり照光式タクトスイッチ(KV5シリーズ). サーバー、ストレージ、自動車、ネットワーク、インフラストラクチャ、医療用。人間工学デザインのK5Vは、ロングトラベル、シャープなタクト感覚、及び可聴クリックという特徴を備えています。. 金めっきドーム型コンタクトSPDT 高輝度LED 基板上の設置スペースを削減 電流最小 / 最大 0.1 mA 100 mA コンタクトバウンス: :5 ms 絶縁抵抗: >:1 GΩ初期、>:10 MΩ温湿度試験後 電圧最小 / 最大: 20 mVdc 32 VDC
寸法(mm)9.45×8×12.40
アクチュエータの種類ボタン
操作力(N)4
定格電流(mA)【コンタクト】100@32Vdc
材質(コンタクト)ニッケルめっき上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
アクチュエータ長さ(mm)4
アクチュエータ色透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード