15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 16W許容差 = ±5%テクノロジー = フィルムシリーズ = MP900パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +500ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +300ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード