2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc検出温度 Min = 0℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc出力タイプ = 4-20 mA℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

関連カテゴリ