カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CALEX
  • ナリカ(12)
  • SEKIYA(4)
  • スギヤマゲン(4)
  • ケニス(4)
  • HORIBA(2)
  • サンプラテック(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • Thermo Scientific(2)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(2)
  • Thermo Scientific Nalgene(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • アズワン(1)
  • サンコウ電子(1)
  • 日立製作所(1)
  • testo(テストー)(1)
  • エフティーエス(1)
  • RS PRO(1)
  • 日本規格協会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「放射線測定」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0 CALEXCalex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0CALEX
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc検出温度 Min = 0℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0 CALEXCalex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0CALEX
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc出力タイプ = 4-20 mA℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら