ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
サイズA4タテ
面付3
サイズ(mm)210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
軽減税率対応のセット伝票。製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途納品書ごとに消費税を計算したい場合に。
619K(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
寸法(mm)182×128(B6)
穴間隔(mm)(ファイル)80
まとめて消費税が計算できるインボイスタイプ。
用途納品書は税抜きで、合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に
刷色青
関連キーワード