はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15
坪量(g/m2)176
ラベル厚(mm)0.1
郵便番号欄なし
テープあり(付属)
窓枠なし
はがそうとするとボロボロと壊れてはがせないシールです。
跡が残って開封したことが判別できます。
ボールペンなどで、メモを書き込めます。
封筒などの紙、ガラス、プラスチックなどにご利用ください。
用途2面はダンボール等に、5面は長形3号・6号の封筒に。
厚さ(mm)0.27(ラベルのみの0.10)
ラベルサイズ(mm)100×20
坪量(g/m2)335
面付5
アズワン品番64-8850-35
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6)
1冊(10シート)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。
用途赤・青のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されています。
坪量(g/m2)175
厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08)
サイズA6
ラベルサイズ(mm)105×148
面付ノーカット
テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)。はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。
用途瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による。薬瓶などの開封確認にも最適です。機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。
長さ(m)10
厚さ(mm)0.08(シールのみ)
材質PET
関連キーワード