台紙からラベルをはがして、手持ちのはがきに貼るだけで、情報を保護することができる目隠しラベルです。
はがきの約1/2サイズなので、部分的に隠すことができます。ラベル一枚毎に切り離せるように、台紙にミシン目が入っています。
表面は地紋入りなので面倒な印刷は全く不要。
ラベル裏面が黒地なので、ラベル下の印刷が透けません。
はがき半分のサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。
貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。
色地紋
ラベルサイズ(mm)96×70
サイズA4
紙厚(mm)0.23
坪量(g/m2)231
ラベル厚(mm)0.12
サイズ(mm)210×297
台紙からラベルをはがして、手持ちのはがきに貼るだけで、情報を保護することができる目隠し用ラベルです。
表面は地紋入りなので面倒な印刷はまったく不要。
ラベル裏面が黒地なので、ラベル下の内容が透けません。
はがきサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。
貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。
坪量(g/m2)231
地紋入りで下地が透けない再接着タイプの目隠しラベル。リーズナブルな紙タイプです。キレイにはがせてまた貼れます。はがき全面を隠すのに適したサイズです。
用途郵送時の一時的な目隠しに。
厚さ(mm)0.20(ラベルのみの厚さ:0.10)
色地紋
トラスコ品番856-0338
坪量(g/m2)176
面付1面
サイズ(mm)A6(ラベルサイズ:96×142)
1パック(20枚)
¥789
税込¥868
当日出荷
地紋入りで下地が透けない再接着タイプの目隠しラベル。リーズナブルな紙タイプです。キレイにはがせてまた貼れます。はがきの約1/2サイズなので、部分的に情報を隠ことができます。
用途郵送時の一時的な目隠しに。
厚さ(mm)0.20(ラベルのみの厚さ:0.10)
色地紋
トラスコ品番856-0339
坪量(g/m2)176
面付2面
サイズ(mm)A6(ラベルサイズ:96×69)
1パック(20枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
下地が透けない目隠しラベルです。返送用はがき等と一緒に用意しておけば、郵送時にもお客様情報や文書内容を保護することができます。ラベルに使用方法があらかじめ印刷されているので受取人に用途が伝わりやすく、返送用のはがきや書類に添付するだけで、簡単に使用していただけます。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。ラベルは、ハガキよりひと回り小さなサイズです。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ0.12)
ラベルサイズ(mm)96×142
坪量(g/m2)231
ハガキに貼るだけで、郵送時のプライバシーを守る目隠しラベルです。はがきサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。カラフルなデザインなので、ビジネスだけでなく、さまざまな場面でお使いいただけます。イベントやパーティーの出欠ハガキ等に同封すれば、返送時の個人情報をガードします。
厚さ(mm)0.18(ラベルのみの厚さ:0.12)
ラベルサイズ(mm)96×142
坪量(g/m2)210
印刷して貼り合わせるだけで、簡単に圧着ハガキを作成することができます。再剥離タイプです。
A4サイズ(2面)なので、1度にはがき2枚分作成できます。
用途お得意先様へのDMや返送用はがきに
厚さ(mm)0.26
坪量(g/m2)218.3
面付2
仕上がり寸法(mm)106×148(はがき)
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5
適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
関連キーワード