1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。 材質ホワイトPETフィルム サイズA3 文字内容契約者以外 駐車禁止 取付方式ステッカー 規格JIS規格準拠 使用可能温度範囲-20~+80℃ ラベルサイズ(mm)400×138 面付ヨコ2面 アズワン品番64-8849-43
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷