貼ったままコピー・FAXができます。上質紙素材のため、好きな長さに手でちぎって貼ることができます。
5mm(14ポイント程度の文字用)、8mm(22ポイント程度の文字用)、12mm(33ポイント程度の文字用)のテープ幅があるので、文字の大きさによって選べます。
貼ってはがせる!書類の隠したい部分を一時的に隠すことができるテープです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策にも最適です。
材質上質紙
長さ(m)5
紙管内径(mm)30
好きな長さに切って使える、黒い目隠しテープです。再剥離タイプなので、きれいにはがせます。
紙素材なので、マスキングテープのように手で簡単に切れます。たっぷり使える10m巻き6巻入り。
個人情報ののぞき見対策や、コピー、FAXの際の一次的な目隠しに最適です。
用途書類などの部分的な目隠しに
色黒
材質上質紙
長さ(m)10
紙管内径(mm)25.4
関連キーワード