2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり貼れてキレイにはがせる!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途店舗・病院・各種施設の案内表示にお使いいただけます。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4 文字内容無線LAN 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20~+80℃ 規格JIS規格準拠 ラベルサイズ(mm)92×92 面付6面 アズワン品番64-8849-66
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。 材質ホワイトPETフィルム サイズA3 文字内容駐車場 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20~+80℃ 規格JIS規格準拠 ラベルサイズ(mm)138×400 面付タテ2面 アズワン品番64-8849-64
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷