CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 90 mm高さ = 35 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 90 x 50 x 35mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = 透明シールド = なしシリーズ = 1102
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125 mm高さ = 50 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 125 x 75 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = 透明シールド = なしシリーズ = 1102
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ。幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け。はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ。洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観。高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性。
仕様材質 = ABS樹脂、奥行き = 90 mm、高さ = 35 mm、幅 = 50 mm、外形寸法 = 90 x 50 x 35mm、IP保護等級 = IP54、色 = グレー、蓋色 = グレー、シールド = なし、シリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 75 mm幅 = 115 mm外形寸法 = 190 x 115 x 75mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 155 mm高さ = 60 mm幅 = 95 mm外形寸法 = 155 x 95 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125 mm高さ = 50 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 125 x 75 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 110 mm高さ = 40 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 110 x 60 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
110シリーズ装置ケース. テスト / 計測、制御、又は表示用の多様な高品質装置ケース 独自のプッシュフィットアセンブリ概念を誇る、機能的で現代的なデザイン. 基本構造は、U型スチール製のふたとベース、フロント及びリアパネルを適切な位置に固定する、プラスチックブラケット付きアルミ押し出しサイドプロファイルが2つ サイドプロファイルには、基板やその他のコンポーネントを取り付けるためのガイドレールが付属 ふたとベースは、個別に取り外し可能 ふたとベースの背面に向かって通気スロットを装備 耐衝撃性に優れたABS、グラファイトグレーのブラケットと足
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 300 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 220 x 300 x 100mm色 = グレーシリーズ = 110 Series換気 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI / RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 → 90 dB (5 → 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. ベース / ふた M3機械ねじ x 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI / RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 → 90 dB (5 → 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. ベース / ふた M3機械ねじ x 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 90 dB (5 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ベース ふた M3機械ねじ 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 155 mm●高さ: 60 mm●幅: 95 mm●外形寸法: 155 x 95 x 60mm●IP保護等級: IP54●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: 1101●CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様ULレーティング:UL94-V0、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、コンプリートキット:22.5ミリメートル、開発ボード:該当なし
色緑
質量(g)47
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22.5×102×82
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×86×77
材質(ベース)プラスチック(ポリアミド)
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP20
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様IKレーティング:該当なし、ソリッドトップ:はい、開発ボード:該当なし
色ライトグレー
質量(g)35
取付方式DINレール
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×36×58
材質(ベース)プラスチック(ポリカーボネートUL94-V0)
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP20
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
関連キーワード