3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 95 mm高さ = 27 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 95 x 50 x 27mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様タイプ = ガスケット長さ = 55mm併用可能製品 = 2000 Lugged IP65 Case奥行 = 55mm材質 = ゴム寸法 = 55 x 55 x 1.5mm高さ = 42mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 105 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

関連キーワード