シリーズCCA1
端子種別はんだ
材質(ハウジング)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
シリーズCCL2
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
定格電流(A)5.2
材質(ハウジング)真鍮
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル
コンタクトめっき金
1個
¥5,960
税込¥6,556
7日以内出荷
シリーズCCB4
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)200
端子種別はんだ
定格電流(A)3.5
材質(ハウジング)真鍮
コンタクト数19
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル
コンタクトめっき金
1個
¥6,160
税込¥6,776
7日以内出荷
シリーズCCB2
端子種別はんだ
材質(ハウジング)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル
シリーズCCA2
端子種別はんだ
材質(ハウジング)真鍮
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
シリーズCCT2
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
材質(ハウジング)真鍮
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル
シリーズCCB1
端子種別はんだ
材質(ハウジング)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル
端子種別はんだ
IP等級IP68
コンタクトジェンダーオス
定格電圧(V)250
接合型プッシュプル
ボディ向きストレート
シリーズCCA3
材質(ハウジング)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズCCB3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)200
端子種別はんだ
定格電流(A)3.9
材質(ハウジング)真鍮
コンタクト数19
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール19P
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル
1個
¥7,088
税込¥7,797
7日以内出荷
シリーズCCU1C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,060
税込¥1,166
7日以内出荷
シリーズCCU3C
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
IP等級IP68
シリーズCCV1C
取付方式ケーブルマウント
シリーズCCA4
定格電圧(V)200
端子種別はんだ
定格電流(A)4
材質(ハウジング)真鍮
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
コンタクトめっき金
1個
¥12,440
税込¥13,684
7日以内出荷
固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
仕様定格電圧 = 14Vライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 40mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 8mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
13mm Mount Neon Indicator. 11.5mm coloured diffused polycarbonate lens Bright chrome bezel supplied for optional use Push fit mounting 0.25in. (6.3 x 0.8mm) terminals
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mm終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
10 mm取り付けネオンインジケータ. 12.5 mmクリップオンカラー拡散ポリカーボネートレンズ 低プロファイルレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 230 Vタイプは200-250 Vac電源に適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 10mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 5Vライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 10 mm終端タイプ = リードワイヤシリーズ = 513
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
10 mm取り付けネオンインジケータ. 12.5 mmクリップオンカラー拡散ポリカーボネートレンズ 低プロファイルレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 230 Vタイプは200-250 Vac電源に適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 10mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥769
税込¥846
5日以内出荷
固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
仕様定格電圧 = 28Vライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 25mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
仕様定格電圧 = 14Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 40mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 5Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 10 mm終端タイプ = リードワイヤシリーズ = 513
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 8mm終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
仕様定格電圧 = 28Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 25mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 125Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mm終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
10 mm取り付けネオンインジケータ. 12.5 mmクリップオンカラー拡散ポリカーボネートレンズ 低プロファイルレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 230 Vタイプは200-250 Vac電源に適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 10mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥779
税込¥857
5日以内出荷
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 125Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
13mm Mount Neon Indicator. 11.5mm coloured diffused polycarbonate lens Bright chrome bezel supplied for optional use Push fit mounting 0.25in. (6.3 x 0.8mm) terminals
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
仕様定格電圧 = 28Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 25mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
仕様定格電圧 = 6Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 40mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 5Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 10 mm終端タイプ = リードワイヤシリーズ = 513
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
関連キーワード