仕様●材質: アルミダイキャスト●奥行き: 120 mm●高さ: 40 mm●幅: 66 mm●外形寸法: 120×66×40mm●IP保護等級: IP54●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: あり●シリーズ: 5000●CAMDENBOSS高温塗装ボックス - 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 ℃ (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 ; 226-4155 226-4155 RTM5003/13 ; 226-4199 226-4199 RTM5004/14 ; 226-4183 226-4183 RTM5005/15 ; 226-4177 226-4177 RTM5006/16 ; 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: ; 244-8583 244-8583 、 ; 508-7311 508-7311 、 ; 508-7399 508-7399 、 ; 797-0870 797-0870 、 ; 797-0874 797-0874 、 ; 797-0877 797-0877 。 RTM5007/17: ; 244-8656 244-8656 、 ; 508-7383 508-7383 、 ; 508-7462 508-7462 、 ; 797-0931 797-0931 、 ; 797-0934 797-0934 、 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは . IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか . 標準ユニットの内容: ベース / ふた 亜鉛めっきM3ねじ x 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: 244-8583 244-8583 ; 508-7311 508-7311 ; 508-7399 508-7399 ; 797-0870 797-0870 ; 797-0874 797-0874 ; 797-0877 797-0877 RTM5007/17: 244-8656 244-8656 ; 508-7383 508-7383 ; 508-7462 508-7462 ; 797-0931 797-0931 ; 797-0934 797-0934 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 120 x 66 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 120 x 66 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス - 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 ℃ (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 ; 226-4155 226-4155 RTM5003/13 ; 226-4199 226-4199 RTM5004/14 ; 226-4183 226-4183 RTM5005/15 ; 226-4177 226-4177 RTM5006/16 ; 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: ; 244-8583 244-8583 、 ; 508-7311 508-7311 、 ; 508-7399 508-7399 、 ; 797-0870 797-0870 、 ; 797-0874 797-0874 、 ; 797-0877 797-0877 。 RTM5007/17: ; 244-8656 244-8656 、 ; 508-7383 508-7383 、 ; 508-7462 508-7462 、 ; 797-0931 797-0931 、 ; 797-0934 797-0934 、 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. 標準ユニットの内容: ベース / ふた 亜鉛めっきM3ねじ x 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 120 x 66 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白シールド = ありシリーズ = 5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード